Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gabel-Ringschlüssel abgewinkelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gabel-Ringschlüssel abgewinkelt
Gabel-Ringschlüssel abgewinkelt
Artikel-Nr.:
     400-2251867
Hersteller:
     Conmetall Meister
Herst.-Nr.:
     COX539030
EAN/GTIN:
     4035300645954
Suchbegriffe:
Gabelringschlüssel
Maulringschlüssel
Ring-Maulschlüssel
Ringgabelschlüssel

Gabel-Ringschlüssel abgewinkelt


Der praktische Gabelringschlüssel aus dem Hause CONNEX ist eine ideale Ergänzung für jeden Werkzeugkasten. Dank der abgewinkelten Form können Sie leicht und ohne großen Kraftaufwand Sechskantschrauben sowie -muttern festziehen und lösen. Das Produkt wurde gemäß der DIN 3113-A hergestellt und besteht aus robustem Chrom-Vanadium-Stahl. In unserem Onlineshop finden Sie den Gabelringschlüssel in unterschiedlichen Größen.


Ausführung 30mm



Weitere Informationen:
Gewicht:
0,59 g
Weitere Suchbegriffe: Ringmaulschlüssel, ringmaulschlüssel abgewinkelt, maulringschlüssel, Gabel-Ringschlüssel 30 mm 15° abgewinkelt
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
3
€ 4,95*
ab € 6,34*
€ 9,14*
Lager 400
4
1
€ 4,95*
ab € 12,53*
€ 17,80*
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,80*
€ 21,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,65*
€ 21,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,68*
€ 19,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,85*
€ 18,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,35*
€ 18,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,53*
€ 14,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Conmetall Meister
COX539017
ab € 2,13*
Ähnlich
Conmetall Meister
COX539018
ab € 2,37*
Ähnlich
Conmetall Meister
COX539022
ab € 3,40*
Ähnlich
Conmetall Meister
COX539024
ab € 4,17*
Ähnlich
Conmetall Meister
COX539027
ab € 5,27*
Ähnlich
Conmetall Meister
COX539032
ab € 7,18*
Ähnlich
Connex
COX539019
€ 19,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.