Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kantenschutzwinkel


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kantenschutzwinkel
Kantenschutzwinkel
Artikel-Nr.:
     400-2251926
Hersteller:
     Conmetall Meister
Herst.-Nr.:
     DY270638
EAN/GTIN:
     4035300915330
Suchbegriffe:
Kantenschutz
Kantenschutz Verpackung
Eckenschoner
Kantenschutz-Ecke

Kantenschutzwinkel



- Für Gurtbreiten bis 55 mm
- Material: Polystyrol
- Verpackungsinhalt: 1 Stück


Ausführung 1 Stück für 55mm Gurt



Weitere Informationen:
Gewicht:
0,074 g
Weitere Suchbegriffe: Kantenschutzecken, Kantenschutzwinkel, kantenschutz verpackung kunststoff, eckenschoner, Kantenschutzwinkel 55 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
5
€ 4,95*
ab € 1,00*
€ 1,55*
Lager 400
5
1
€ 4,95*
ab € 2,59*
€ 3,95*
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,95*
€ 4,70
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,45*
€ 4,11
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,25*
€ 3,87
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 3,21*
€ 3,82
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 3,06*
€ 3,64
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 2,59*
€ 3,08
pro Packung
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.