Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schiebetorrolle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schiebetorrolle
Schiebetorrolle
Artikel-Nr.:
     400-2252001
Hersteller:
     Conmetall Meister
Herst.-Nr.:
     WU0803250
EAN/GTIN:
     4001645157384
Suchbegriffe:
Hängerolle
Schiebetor Ersatzrolle
Schiebetorrolle
Schiebetorrollen

Schiebetorrolle



- Material: Grauguss
- Durchmesser: 60 mm
- Farbe/Oberfläche: grau
- mit Achse und kantiger Nut
- Laufrolle aus Grauguss mit Achse aus Stahl und Walzenlagerung
- Ersatzrolle für 0803200
- Inhalt: 1 Stück


Ausführung mit Achse
Größe 60mm


Weitere Informationen:
Gewicht:
0,26 g
Weitere Suchbegriffe: Schiebetürrolle, hängerolle, Laufrolle mit Achse und kantiger Nut
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,49*
€ 24,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,31*
€ 24,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,15*
€ 22,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,26*
€ 21,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,55*
€ 20,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,22*
€ 16,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.