Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schiebetorrolle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schiebetorrolle
Schiebetorrolle
Artikel-Nr.:
     400-2252006
Hersteller:
     Conmetall Meister
Herst.-Nr.:
     WU0803200
EAN/GTIN:
     4001645157339
Suchbegriffe:
Hängerolle
Schiebetor Ersatzrolle
Schiebetorrolle
Schiebetorrollen

Schiebetorrolle



- Material: Grauguss/Stahl
- Durchmesser: 60 mm
- Tragkraft: 60 kg
- Farbe/Oberfläche: verzinkt/grau
- für handbetriebene Holztore
- Bügel- und Gleitstift aus Stahl
- Laufrolle aus Grauguss mit Achse aus Stahl und Walzenlagerung
- für Laufschienenset 0803600, Tragkraft nur in Verbindung mit dieser Laufschiene
- Inhalt: 1 Stück


Ausführung mit Achse
Größe 60mm


Weitere Informationen:
Gewicht:
0,57 g
Weitere Suchbegriffe: Schiebetürrolle, hängerolle, Schiebetorrolle mit Bügel für handbetriebene Holztore
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,93*
€ 34,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,40*
€ 33,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,63*
€ 31,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,73*
€ 30,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,77*
€ 29,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,35*
€ 24,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.