Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zurrgurt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zurrgurt
Zurrgurt
Artikel-Nr.:
     400-2252042
Hersteller:
     Conmetall Meister
Herst.-Nr.:
     DY270606
EAN/GTIN:
     4035300378623
Suchbegriffe:
Ratschenzurrgurt
Sicherungsgurte
Spanngurte
Umreifungsgurt

Zurrgurt



- 8 m x 38 mm
- Mit Spannratsche u. Spitzhaken
- Material: Polyester
- (LC) Belastbarkeit im geraden Zug: 15 kN~ 1500 kg
- (LC) Belastbarkeit in der Umreifung: 30 kN ~ 3000 kgVerpackungsinhalt: 1 Stück
- Gefertigt nach EN 12195-2
- TÜV Süd/GS geprüft


Ausführung 8mx38mm
Ausführung mit Ratsche und Haken


Weitere Informationen:
Gewicht:
1,54 g
Weitere Suchbegriffe: Zurrgurt, Zurrgurte, ratschenzurrgurt 2 teilig, ratschenzurrgurt, spanngurte ratsche, Zweiteiliger Zurrgurt mit Spannratsche und Spitzhaken
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
2
pro Packung
€ 4,95*
ab € 15,96*
€ 21,52*
Lager 400
2
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 24,77*
€ 33,09*
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,09*
€ 39,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,91*
€ 39,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,31*
€ 37,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,52*
€ 36,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,48*
€ 35,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,77*
€ 29,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Conmetall Meister
DY270601
ab € 3,87*
Ähnlich
Conmetall Meister
DY270604
ab € 6,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.