Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-110 C


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-110 C
Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-110 C
Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-110 C
Artikel-Nr.:
     400-2252248
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     06019G030A
EAN/GTIN:
     3165140956314
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Bohr- und Meißelhammer
Akku-Bohrhammer
Akku-Kombihammer
Akkubohrhammer

Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-110 C


Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-110 C, Der GSB 18V-110 C Professional ist ein extrem kraftvoller und robuster Akku-Schlagbohrschrauber mit bürstenlosem Motor. Das maximale Drehmoment von 110 Nm und ein bürstenloser Motor sorgen für extrem starke Leistung. Dank des Vollmetallbohrfutters ist der Schlagbohrschrauber sehr widerstandsfähig und eignet sich auch für den härtesten Einsatz am Arbeitsplatz. Außerdem ist er mit der Bluetooth Connectivity Option ausgestattet und lässt sich für zusätzliche Werkzeugkontrolle direkt an ein Smartphone anschließen. Der GSB 18V-110 C wurde zum Bohren in Holz mit einem maximalen Durchmesser von 82 mm und zum Schrauben bis 12 mm sowie Bohren in Stahl bis 13 mm und Schlagbohren in Mauerwerk bis 16 mm konzipiert. Das Gerät ist mit allen Bosch Professional 18V-Akkus und -Ladegeräten (Professional 18V System) kompatibel. Der GSB 18V-110 C Professional verfügt außerdem über 2 Gänge, Autolock, KickBack Control, Electronic Motor Protection, einen Handgriff, einen Lithium-Ionen-Akku und Präzisionskupplung. Zusatzhandgriff (1 602 025 07X); L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0)
- Akkuspannung: 18 V, - Breite: 36, - Gewicht: 2 kg, - Höhe: 15,5, - Länge: 44,2, - Produktart: Schlagbohrschrauber
Zusatzhandgriff (1 602 025 07X), L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0)




Weitere Informationen:
Gewicht:
2 kg
Länge:
44,2
Breite:
36
Höhe:
15,5
Angebote (36)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
101
Frei Haus
ab € 180,67*
€ 208,29*
1 Tag
7
€ 4,90*
ab € 181,54*
€ 208,30*
€ 4,90*
ab € 182,08*
€ 210,20*
2 Tage
4
€ 6,90*
ab € 185,97*
€ 213,11*
Lager 400
101
Frei Haus
ab € 261,86*
€ 289,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 289,62*
€ 344,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 288,97*
€ 343,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 275,82*
€ 328,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 268,03*
€ 318,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 261,86*
€ 311,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2608522129
ab € 7,11*
Zubehör
Bosch
2608522130
ab € 7,34*
Zubehör
Bosch
2608522131
ab € 7,10*
Zubehör
Bosch
2608522128
ab € 12,77*
Zubehör
Bosch
2607002564
ab € 15,95*
Zubehör
Bosch
2607002563
ab € 12,60*
Zubehör
Bosch
2607002566
ab € 14,56*
Zubehör
Bosch
2607002565
ab € 15,41*
Zubehör
Bosch
2607010539
ab € 51,87*
Zubehör
Bosch
2607002568
ab € 14,57*
Zubehör
Bosch
2607002567
ab € 21,44*
Zubehör
Bosch
2607018361
ab € 26,12*
Zubehör
Bosch
2607018726
ab € 28,90*
Zubehör
Bosch
2608587015
ab € 35,81*
Zubehör
Bosch
2607002786
ab € 19,00*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.