| |
|
| Artikel-Nr.: 400-2253687 Herst.-Nr.: 4180400 EAN/GTIN: 4006825638981 |
| |
|
| | |
| Akku-Gartenpumpe AQUINNA mit der Einhell AQUINNA Akku-Gartenpumpe kann Regen- oder Brunnen- und Zisternenwasser genutzt werden, das spart Geld und schont die Umwelt. Die Gartenpumpe erhält die Energie aus 2x18 V Power X-Change-Akkus. Ein zweistufiger ECO-Schalter sorgt für die richtige Einstellung. mit einer Förderhöhe von bis zu 26 Meter und einer Fördermenge von maximal 3.000 Liter pro Stunde punktet die AQUINNA Akku-Gartenpumpe auch in Sachen Leistung. Vorhanden ist eine Wassereinfüllschraube und zum Schutz vor Frost eine Wasserablassschraube. Der Thermoschutz schützt den Motor vor Überlastung. Dank des praktischen Tragegriffs ist die Akku-Gartenpumpe schnell an jeden beliebigen Einsatzort gebracht. Akku und Ladegerät sind separat erhältlich, z.B. als Starterset Merkmale- Mitglied der Power X-Change Familie, 2x18V Batterie notwendig - 2-Stufen ECO Schalter - Wassereinfüllschraube - Frostschutz dank Wasserablasschraube - Thermoschutz - Praktischer Tragegriff - Lieferung ohne Akku und ohne Ladegerät (separat erhältlich) - Breite: 28,2, - Gewicht: 3,3 kg, - Höhe: 28,7, - Länge: 47, - Leistung: 18 V, - Max. Ansaughöhe: 8 m, - Max. Druck: 2,6 bar, - Max. Förderhöhe: 26 m, - Max. Fördermenge: 3000 l/h Weitere Informationen: | | Gewicht: | 3,3 kg | Länge: | 47 | Breite: | 28,2 | Höhe: | 28,7 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pumpe, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 100,90* | € 126,19* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 102,59* | € 128,44* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 113,55* | € 140,13* | | | | Lager 400 | | | | | | Frei Haus | ab € 113,41* | € 142,14* | | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 119,67* | € 149,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|