Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aluminium-Hochbeet, Profilsystem


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aluminium-Hochbeet, Profilsystem
Aluminium-Hochbeet, Profilsystem
Artikel-Nr.:
     400-2255244
Hersteller:
     KGT
Herst.-Nr.:
     16000029
EAN/GTIN:
     4260120344712
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hochbeet

Aluminium-Hochbeet, Profilsystem


Das KGT Aluminium-Hochbeet besticht durch seine technische Eleganz und vereint Nutzen mit innovativem Design. Die Abmessungen vom Alu-Hochbeet 210 lauten ca. 1,21 m (B) x 0,91 m (T). Für rückenfreundliches Gärtnern beträgt die Höhe ca. 0,77 m. Die Rahmenkonstruktion besteht aus pulverbeschichtetem verrottungs- und rostfreiem Aluminium in anthrazit-grau (DB 703), die Füllung aus hochstabilen Aluminium-Verbundplatten, deren Farben (silber oder anthrazit-grau) aufgrund der beidseitig unterschiedlichen Beschichtung beim Aufbau gewählt werden kann. Im Lieferumfang ist ein Nagetiergitter aus verzinktem Stahl enthalten. Erweitert werden kann die Konstruktion mit dem funktionalen Frühbeet-Aufsatz und einer Schneckenkante zur Abwehr von Schneckenbefall.
- Breite: 1,21, - Farbe: anthrazit-grau, - Gewicht: 27,5 kg, - Höhe: 0,77, - Länge: 0,91, - Material: Aluminium, - Produktart: Alu-Hochbeet

Farbe anthrazit-grau
Größe 130 x T91cm


Weitere Informationen:
Farbe:
anthrazit-grau
Gewicht:
27,5 kg
Material:
Aluminium
Länge:
0,91
Breite:
1,21
Höhe:
0,77
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 476,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 565,70*
€ 673,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 561,41*
€ 668,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 554,56*
€ 659,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 532,67*
€ 633,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 476,47*
€ 567,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.