Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PoolFilter - Filterset 2,5 m³/h


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PoolFilter - Filterset 2,5 m³/h
PoolFilter - Filterset 2,5 m³/h
Artikel-Nr.:
     400-2256803
Hersteller:
     Outside Living
Herst.-Nr.:
     7504641
EAN/GTIN:
     8711465046411
Suchbegriffe:
Pumpe Blasensäulen

PoolFilter - Filterset 2,5 m³/h


PoolFilter-Set - komplettes Flitersystem (Sandfilter + Pumpe)
2,5 m³/h für Pools < 20m³ - ø 300mm - Leistung 10m³/h - 3,5bar - Kap. max 25kg - 4-Wege-Ventil + Poolmax TP25


für Pools bis 20m³



Weitere Informationen:
Gewicht:
12,36 kg
Weitere Suchbegriffe: Swimmingpool, Filter, Ubbink
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 220,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 271,19*
€ 322,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 269,07*
€ 320,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 254,38*
€ 302,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 249,41*
€ 296,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 220,52*
€ 262,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.