Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PoolFilter - Filterset 4,0 m³/h


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PoolFilter - Filterset 4,0 m³/h
PoolFilter - Filterset 4,0 m³/h
Artikel-Nr.:
     400-2256804
Hersteller:
     Outside Living
Herst.-Nr.:
     7504645
EAN/GTIN:
     8711465046459
Suchbegriffe:
Swimmingpool
Filter
Ubbink

PoolFilter - Filterset 4,0 m³/h


PoolFilter-Set - komplettes Flitersystem (Sandfilter + Pumpe)
4,0 m³/h für Pools < 30m³ - ø 400mm - Leistung 17m³/h - 3,5bar - Kap. max. 50kg - 6-Wege-Ventil + Poolmax TP35


für Pools bis 30m³



Weitere Informationen:
Gewicht:
19,82 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 297,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 360,18*
€ 428,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 357,37*
€ 425,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 340,10*
€ 404,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 327,35*
€ 389,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 297,32*
€ 353,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.