Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PoolFilter - Filterset 6,0 m³/h


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PoolFilter - Filterset 6,0 m³/h
PoolFilter - Filterset 6,0 m³/h
Artikel-Nr.:
     400-2256805
Hersteller:
     Outside Living
Herst.-Nr.:
     7504642
EAN/GTIN:
     8711465046428
Suchbegriffe:
Swimmingpool
Filter
Ubbink

PoolFilter - Filterset 6,0 m³/h


PoolFilter-Set - komplettes Flitersystem (Sandfilter + Pumpe)
6,0 m³/h für Pools < 45m³ - ø 400mm - Leistung 17m³/h - 3,5bar - Kap. max. 50kg - 6-Wege-Ventil + Poolmax TP50


für Pools bis 45m³



Weitere Informationen:
Gewicht:
20 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 314,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 379,66*
€ 451,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 375,75*
€ 447,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 355,83*
€ 423,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 344,33*
€ 409,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 314,54*
€ 374,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.