Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PoolFilter - Filterset 9,0 m³/h


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PoolFilter - Filterset 9,0 m³/h
PoolFilter - Filterset 9,0 m³/h
Artikel-Nr.:
     400-2256806
Hersteller:
     Outside Living
Herst.-Nr.:
     7504643
EAN/GTIN:
     8711465046435
Suchbegriffe:
Swimmingpool
Filter
Ubbink

PoolFilter - Filterset 9,0 m³/h


PoolFilter-Set - komplettes Flitersystem (Sandfilter + Pumpe)
9,0 m³/h für Pools < 70 m³ - ø 500mm - Leistung 17m³/h - 3,5bar - Kap. max. 75kg - 6-Wege-Ventil + Poolmax TP75


für Pools bis 70m³



Weitere Informationen:
Gewicht:
20,75 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 359,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 433,40*
€ 515,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 431,22*
€ 513,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 405,25*
€ 482,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 383,55*
€ 456,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 359,55*
€ 427,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.