| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 400-2256807 Herst.-Nr.: 7504616 EAN/GTIN: 8711465046169 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | PoolFilter - Sandfilter Die Ubbink®Swimming Pools sind alle mit einer Sandfilterung ausgestattet, die entsprechend dem zu behandelnden Wasservolumen zu bemessen ist, wobei eine Regenerationszeit des Wassers von maximal 4 Stunden einzuhalten ist. ø 300mm - Leistung 10m³/h - 3,5bar - Kap. max. 25kg - 4-Wege-Ventil Durchflussrate 10 m³ Sandfiltertankkapazität max. 25 kg Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 5,873 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |