Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Quadra C 3 Fertigteich 365 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Quadra C 3 Fertigteich 365 l
Quadra C 3 Fertigteich 365 l
Quadra C 3 Fertigteich 365 l
Quadra C 3 Fertigteich 365 l
Artikel-Nr.:
     400-2256818
Hersteller:
     Outside Living
Herst.-Nr.:
     1311004
EAN/GTIN:
     8711465110044
Suchbegriffe:
Teichbecken
teichbecken

Quadra C 3 Fertigteich 365 l


Becken Quadra C3 aus HDPE für die Kombination mit Holzrahmen Quadra Woodframe oder mit dem Edelstahlrahmen Quadra InoxFrame
Oberfläche 0,92 m², Inhalt 365 l, Tiefe max 44 cm, Breite max. 78 cm, Länge ma. 118 cm






Weitere Informationen:
Gewicht:
5,33 kg
Weitere Suchbegriffe: Brunnen, Garten, Fertigteich, Ubbink
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 149,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 186,72*
€ 222,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 182,20*
€ 216,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 175,41*
€ 208,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 172,40*
€ 205,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 149,94*
€ 178,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.