| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 400-2256832 Herst.-Nr.: 1311011 EAN/GTIN: 8711465110112 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Teichbecken-Set mit Holzumrandung Quadro Wood III Das komplette Set enthält eine Teichfolie zum Einhängen in die kesseldruckimprägnierte, FSC-zertifizierten Holzumrandung, auf Maß passend angefertigt. Im separaten, mit Deckel geschlossenen Teil der Holzumrandung kann z.B. bequem ein Teichfilter (nicht im Lieferumfang enthalten) platziert werden H47,5 x 176,4 x 117,1 cm, Teichfolie auf Maß 0,5 mm stark. Stärke der Bretter: 28 mm Ausführung H57,5 x 176,4x x 117,1cm Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 106 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Brunnen, Garten, Fertigteich, Ubbink |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |