| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 400-2256836 Herst.-Nr.: 7505000 EAN/GTIN: 8711465050005 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Swimmingpool Azura Holz-Swimmingpool Azura. Lieferbar in verschiedenen achteckigen und auch rechteckigen Größen. Wegen Ihrer niedrichen Höhe (120 bis 130 cm) sind sie vor allem für Kinder geeignet. Natürlich unter ständiger Beaufsichtigung der Eltern! H126cm - Wasservolumen: 8,9 m³ - Schwimmfläche: 8,0 m², blau Größe 250 x 450 cm Farbe blau Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 1080,75 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Swimmingpool, Garten, Ubbink |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |