| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 400-2256838 Herst.-Nr.: 7504757 EAN/GTIN: 8711465047579 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Swimmingpool Azura Holz-Swimmingpool Azura. Lieferbar in verschiedenen achteckigen und auch rechteckigen Görßen. Wegen Ihrer niedrichen Höhe (120 bis 130 cm) sind sie vor allem für Kinder geeignet. Natürlich unter ständiger Beaufsichtigung der Eltern! H126cm - Wasservolumen: 15,8 m³ - Schwimmfläche: 13,6 m², beige Größe 350 x 505 cm Farbe beige Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 1356,59 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Swimmingpool, Garten, Ubbink |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |