| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 400-2256839 Herst.-Nr.: 7504717 EAN/GTIN: 8711465047173 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Swimmingpool Azura Holz-Swimmingpool Azura. Lieferbar in verschiedene achteckigen und auch rechteckigen Größen. Wegen Ihrer niedrichen Höhe (120 bis 130 cm) sind sie vor allem für Kinder geeignet. Natürlich unter ständiger Beaufsichtigung der Eltern! H130cm - Wasservolumen: 26,5 m³ - Schwimmfläche: 22,5 m² Größe 400 x 750 cm Farbe blau Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 1599,11 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Swimmingpool, Garten, Ubbink |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |