| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 400-2256840 Herst.-Nr.: 7504718 EAN/GTIN: 8711465047180 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Swimmingpool Azura Holz-Swimmingpool Azura. Lieferbar in verschiedenen achteckigen und auch rechteckigen Größen. Wegen Ihrer niedrichen Höhe (120 bis 130 cm) sind sie vor allem für Kinder geeignet. Natürlich unter ständiger Beaufsichtigung der Eltern! H130cm - Wasservolumen: 26,5 m³ - Schwimmfläche: 22,5 m², beige Größe 400 x 750 cm Farbe beige Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 1599,11 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Swimmingpool, Garten, Ubbink |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |