Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Swimmingpool Azura


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Swimmingpool Azura
Swimmingpool Azura
Artikel-Nr.:
     400-2256841
Hersteller:
     Outside Living
Herst.-Nr.:
     7504504
EAN/GTIN:
     3700151445046
Suchbegriffe:
Gartenpool
Holzpool
Massivholzpool

Swimmingpool Azura


Holz-Swimmingpool Azura. Lieferbar in verschiedenen achteckigen und auch rechteckigen Görßen. Wegen Ihrer niedrichen Höhe (120 bis 130 cm) sind sie vor allem für Kinder geeignet. Natürlich unter ständiger Beaufsichtigung der Eltern!
H120cm - Wasservolumen: 8,6 m³ - Schwimmfläche: 8 m² , blau


Größe D. 410 cm
Farbe blau


Weitere Informationen:
Gewicht:
680,29 kg
Weitere Suchbegriffe: Swimmingpool, Garten, Ubbink
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.845,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.040,53*
€ 2.428,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.022,86*
€ 2.407,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.939,28*
€ 2.307,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.892,30*
€ 2.251,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.845,45*
€ 2.196,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.