| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 400-2256844 Herst.-Nr.: 7504761 EAN/GTIN: 8711465047616 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Swimmingpool Linea Swimmingpools aus Holz, die sich perfekt in Ihren Garten einfügen! Sie bieten eine wunderbare Wasserfläche zum Tauchen, Schwimmen, Planschen oder Spielen mit der Familie. Der große Traum von Sportlern und Schwimmbegeisterten. H140cm - Wasservolumen: 22,5 m³ - Schwimmfläche: 18,0 m², blau Größe 350x650 cm Farbe blau Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 1687,14 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Swimmingpool, Garten, Ubbink |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |