Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Swimmingpool Linea


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Swimmingpool Linea
Swimmingpool Linea
Swimmingpool Linea
Artikel-Nr.:
     400-2256851
Hersteller:
     Outside Living
Herst.-Nr.:
     7504773
EAN/GTIN:
     8711465047739
Suchbegriffe:
Gartenpool

Swimmingpool Linea


Swimmingpools aus Holz, die sich perfekt in Ihren Garten einfügen! Sie bieten eine wunderbare Wasserfläche zum Tauchen, Schwimmen, Planschen oder Spielen mit der Familie. Der große Traum von Sportlern und Schwimmbegeisterten.
H140cm - Wasservolumen: 43,9 m³ - Schwimmfläche: 33,8 m², grau


Größe 500 x 800 cm
Farbe grau


Weitere Informationen:
Gewicht:
2455,11 kg
Weitere Suchbegriffe: Swimmingpool, Garten, Ubbink
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9.491,03*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9.615,52*
€ 11.442,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9.590,62*
€ 11.412,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9.515,93*
€ 11.323,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9.491,03*
€ 11.294,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.