| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 400-2256854 Herst.-Nr.: 7504729 EAN/GTIN: 8711465047296 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Swimmingpool Linea Urban Der UrbanPool® - Badespaß und Training auch ohne großen Garten! Dieser Pool ist eine echte Innvoation, er besitzt die Ausstattung eines großen teuren SwimmingPools und die Vorteile eines kleinen Beckens, kurz - der Badespaß auch ohne großen Garten. H140cm - Wasservolumen: 10 m³ - Schwimmfläche: 8 m², grau Größe 250 x 450 cm Farbe grau Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 1344,14 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Swimmingpool, Garten, Ubbink |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |