| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 400-2256863 Herst.-Nr.: 7504731 EAN/GTIN: 8711465047319 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Swimmingpool Ocea Die Océa Swimmingpools eignen sich ausgezeichnet, um mit der Familie oder mit Freunden die Badefreuden zu genießen. Die Schwimmbeckenmaße fügen sich harmonisch in die äußere Umgebung an. In den Océa Swimmingpools können Sie schwimmen und Wassergymnastik betreiben! H120cm - Wasservolumen: 11 m³ - Schwimmfläche: 10,4m², grau Größe D. 430 cm Farbe grau Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 770,24 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Swimmingpool, Garten, Ubbink |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |