| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 400-2256866 Herst.-Nr.: 7504747 EAN/GTIN: 8711465047470 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Swimmingpool Ocea Die Océa Swimmingpools eignen sich ausgezeichnet, um mit der Familie oder mit Freunden die Badefreuden zu genießen. Die Schwimmbeckenmaße fügen sich harmonisch in die äußere Umgebung an. In den Océa Swimmingpools können Sie schwimmen und Wassergymnastik betreiben! H130cm - Wasservolumen: 34,5 m³ - Schwimmfläche: 30 m², grau Größe 470 x 860 cm Farbe grau Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 1752,82 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Swimmingpool, Garten, Ubbink |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |