| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 400-2256871 Herst.-Nr.: 7504510 EAN/GTIN: 3700151445107 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Swimmingpool Ocea Die Océa Swimmingpools eignen sich ausgezeichnet, um mit der Familie oder mit Freunden die Badefreuden zu genießen. Die Schwimmbeckenmaße fügen sich harmonisch in die äußere Umgebung an. In den Océa Swimmingpools können Sie schwimmen und Wassergymnastik betreiben! H130cm - Wasservolumen: 23,8 m³ - Schwimmfläche: 20,7 m², beige Größe D. 580 cm Farbe beige Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 1213,03 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Swimmingpool, Garten, Ubbink |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |