Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fertigteichbecken Victoria Quadro 6, 475l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fertigteichbecken Victoria Quadro 6, 475l
Fertigteichbecken Victoria Quadro 6, 475l
Fertigteichbecken Victoria Quadro 6, 475l
Fertigteichbecken Victoria Quadro 6, 475l
Artikel-Nr.:
     400-2256876
Hersteller:
     Outside Living
Herst.-Nr.:
     1311071
EAN/GTIN:
     8711465110716
Suchbegriffe:
Brunnen
Garten
Fertigteich
Ubbink

Fertigteichbecken Victoria Quadro 6, 475l


Der dekorative Terrassenteich ist mit den richtigen Produkten schnell gebaut. Zur Kombination mit den Fertigbecken Quadro 5 und 6 sind die kesseldruckimprägnierten, FSC-zertifizierten Holzumrandunen passend angefertig und als Bausatz erhältlich.
Oberfläche 0,85 m2, Inhalt 475 l, Tiefe max. 45 cm, breite max 66 cm, Länge max. 128,5 cm, extra starkes Material HDPE


Ausführung H45,5 x 129,2 x 85,5cm
Farbe schwarz


Weitere Informationen:
Gewicht:
11,47 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 200,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 244,41*
€ 290,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 242,12*
€ 288,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 232,67*
€ 276,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 221,99*
€ 264,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 200,41*
€ 238,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.