Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winter- und Sicherheitsplane 550 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Winter- und Sicherheitsplane 550 g
Winter- und Sicherheitsplane 550 g
Winter- und Sicherheitsplane 550 g
Winter- und Sicherheitsplane 550 g
Artikel-Nr.:
     400-2256894
Hersteller:
     Outside Living
Herst.-Nr.:
     7504266
EAN/GTIN:
     3700151442663
Suchbegriffe:
Sicherheitsplane für Pool
Winterplane für Pool

Winter- und Sicherheitsplane 550 g


Die Planen für das Schwimmbecken sind zum Schutz der Badewasserqualität in der Winterzeit, oder wenn das Schwimmbecken nicht genutzt wird, absolut notwendig. Sie fangen herabfallende Blätter, Insekten und anderen vom Wind eingebrachten Schmutz auf. Sie können auch die Wärme des Wassers speichern. Ebenfalls ein Schutz damit Kinder unter 5 Jahren im Winter nicht in das Schwimmbecken steigen können.
550g - 355x505 cm - Norm NF P 90-308


Größe 355 x 505 cm



Weitere Informationen:
Gewicht:
16,28 kg
Weitere Suchbegriffe: Swimmingpool, Schutzplane, Garten, Ubbink
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 368,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 444,36*
€ 528,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 435,37*
€ 518,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 409,19*
€ 486,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 398,37*
€ 474,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 368,10*
€ 438,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.