Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlwandpool


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stahlwandpool
Stahlwandpool
Artikel-Nr.:
     400-2256947
Hersteller:
     Waterman
Herst.-Nr.:
     503010355SMGG
EAN/GTIN:
     4046806121057
Suchbegriffe:
Gartenpool

Stahlwandpool


Aufstellbecken mit Stahl-Außenwand, inkl. Kompaktfilteranlage und Sicherheitsleiter
- Farbe: anthrazit/blau, - Höhe: 90, - Material: Außenwand: Stahl, Leiter: Kunststoff/Stahlrohr, Innenfolie: Polyvinylchlorid (PVC), - Produktart: Pool
Becken, Leiter, Kartuschenfilteranlage
Größe Ø350 x H90cm
Farbe Anthrazit


Weitere Informationen:
Farbe:
anthrazit/blau
Gewicht:
50 kg
Material:
Außenwand: Stahl, Leiter: Kunststoff/Stahlrohr, Innenfolie: Polyvinylchlorid (PVC)
Höhe:
90
Weitere Suchbegriffe: Mr. Gardener Pool, Stahlwandpool, Pool
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 321,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 393,49*
€ 468,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 386,69*
€ 460,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 355,77*
€ 423,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 341,15*
€ 405,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 321,48*
€ 382,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.