Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Korkenflasche Primavera 500 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Korkenflasche Primavera 500 ml
Korkenflasche Primavera 500 ml
Artikel-Nr.:
     400-2257127
Hersteller:
     Ardagh Glass
Herst.-Nr.:
     501140
EAN/GTIN:
     5901752501140
Suchbegriffe:
Abfüllflaschen
Einmachflaschen
Getränke-Abfüllflaschen
Getränkeabfüllflaschen

Korkenflasche Primavera 500 ml


Die Flasche Primavera hat ein Fassungsvemögen von 500 ml. Der Verschluss ist ein holzähnlicher Korken aus Kunststoff. Jede Flasche hat ein Aufhängeetikett aus Papier. Der Korken ist sehr bestätndig und eignet sich zum mehrmaligen Gebrauch. Sowoh der Korken, als auch die Flasche können in der Spülmaschine gereinigt werden.
- Breite: 6,3, - Gewicht: 0,5 kg, - Höhe: 33,5, - Länge: 6,3, - Material: Kalk-Soda-Glas, Polyethylen, Kautschuk, Papier
Korkenflasche Primavera 500 ml, Aufhängeetikett




Weitere Informationen:
Gewicht:
0,5 kg
Material:
Kalk-Soda-Glas, Polyethylen, Kautschuk, Papier
Länge:
6,3
Breite:
6,3
Höhe:
33,5
Weitere Suchbegriffe: Korkflaschen, 500ml abfüllflasche, Flasche, Glasflasche, Korkenflasche, Weinflasche, Likörflasche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,35*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.