Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einmachglas


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einmachglas
Einmachglas
Artikel-Nr.:
     400-2257133
Hersteller:
     Ardagh Glass
Herst.-Nr.:
     001527
EAN/GTIN:
     5901752001527
Suchbegriffe:
Einkoch-Glas
Einkochglas
Einmachglas
Einweckglas

Einmachglas


Einmachglas 346 ml mit einem zeitlosen Deckel-Design. Der Deckel hat einen Durchmesser von 8,2 cm. Das Einmachglas ist zum Einkochen und zum Reinigen in der Spülmaschine geeignet. Der Deckel kann aber nicht für öl- und fetthaltige Produkte gebraucht werden.
- Breite: 8,2, - Gewicht: 0,23 kg, - Höhe: 10, - Länge: 8,2, - Material: Kalk-Soda-Glas, Metall, PVC-Dichtung
Einmachglas 346 ml, Die Gestaltung des Deckels kann vom Bild abweichen!
Fassungsvermögen 346 ml



Weitere Informationen:
Gewicht:
0,23 kg
Material:
Kalk-Soda-Glas, Metall, PVC-Dichtung
Länge:
8,2
Breite:
8,2
Höhe:
10
Weitere Suchbegriffe: Einweg-Glas, Weck-Glas, Weckglas, einkoch glas, Glas
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,53*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.