Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Deckenleuchte Morelia


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Deckenleuchte Morelia
LED Deckenleuchte Morelia
Artikel-Nr.:
     400-2258045
Hersteller:
     EGLO Leuchten
Herst.-Nr.:
     79514
EAN/GTIN:
     4046806039758
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
LED Anbaudeckenleuchte
LED Deckenanbauleuchte

LED Deckenleuchte Morelia


Die LED Deckenleuchte MORELIA ist mit einer runden, weißen Kunststoff-Abdeckung und einem weißen Metall-Rückteil gefertigt. Bei eingeschalteter Leuchte entsteht durch das Cover ein funkelndes Erscheinungsbild, das an einen Sternenhimmel erinnert. Die integrierten LEDs spenden angenehmes Licht ganz nach Ihren Wünschen. Sie haben die Wahl zwischen warmweißem, neutralweißem und kaltweißem Licht. Die Steuerung der Leuchte erfolgt über die mitgelieferte Fernbedienung und ermöglicht Ihnen den Zugriff auf weitere Komfortfunktionen wie Dimmen, Nachtlicht, sowie zwei vorgespeicherte Lichtmodi. Mit einer Größe von 60 cm ist sie in jedem Fall ein besonderer Eye-Catcher im Wohnzimmer, Schlafzimmer, Kinderzimmer oder Esszimmer.
- Dimmbarkeit: Ja, - Entspricht … Watt (altes herkömmliches LM): 32W, - Gewicht: 2,604 kg, - Höhe: 85, - Leuchtmittel inklusive: Ja, - Leuchtmitteltyp: LED, - Lichtfarbe: tuneable white, - Lichtstrom (Lumenangabe) - Helligkeit: noch nicht auf ERP2.0 umgestellt, - Material: Stahl, - Spannung: DC 24-29V 1200mA





Weitere Informationen:
Gewicht:
2,604 kg
Material:
Stahl
Höhe:
85
Weitere Suchbegriffe: deckenanbauleuchte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 56,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,95*
€ 88,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,19*
€ 85,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,54*
€ 82,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,30*
€ 80,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,43*
€ 67,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.