| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 400-2258048 Herst.-Nr.: 79526 EAN/GTIN: 4046806039307 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | LED Deckenleuchte Norvos Ø43cm Die LED Deckenleuchte NORVOS ist mit einer runden, weißen Kunststoff-Abdeckung und einem weißen Metall-Rückteil gefertigt. Bei eingeschalteter Leuchte entsteht durch das Cover ein funkelndes Erscheinungsbild, das an einen Sternenhimmel erinnert. Die integrierten LEDs spenden angenehmes warmweißes Licht. Dank des Spritzwasserschutzes (IP44) ist ein bedenkenloser Einsatz im Badezimmer möglich. Sie fügt sich nahtlos in moderne Einrichtungen ein und bietet eine stimmungsvolle Beleuchtung in jedem Wohnraum. - Dimmbarkeit: Nein, - Entspricht … Watt (altes herkömmliches LM): 47W, - Gewicht: 1,462 kg, - Höhe: 70, - Leuchtmittel inklusive: Ja, - Leuchtmitteltyp: LED, - Lichtfarbe: warm white, - Lichtstrom (Lumenangabe) - Helligkeit: 600LM, - Material: Stahl Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 1,462 kg | Material: | Stahl | Höhe: | 70 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |