Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Spiegelleuchte Sarnor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Spiegelleuchte Sarnor
LED Spiegelleuchte Sarnor
Artikel-Nr.:
     400-2258084
Hersteller:
     EGLO Leuchten
Herst.-Nr.:
     79532
EAN/GTIN:
     4046806039352
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Spiegelleuchte
spiegelleuchte led
spiegelleuchten ip44
spiegelleuchte

LED Spiegelleuchte Sarnor


Die LED Spiegelleuchte SARNOR ist aus chromfarbenem Aluminium und silberfarbenem Kunststoff gefertigt. Zudem ist sie spritzwassergeschützt (IP44) und ermöglicht einen bedenkenlosen Einsatz im Badezimmer. Die integrierten LEDs spenden helles neutralweißes Licht und sind dank der weißen Kunststoff-Abdeckung nicht sichtbar. Die Wandleuchte fügt sich mit ihrer Länge von 40 cm nahtlos in moderne Einrichtungen ein und bietet eine stilvolle Beleuchtung im Bad über dem Spiegel.
- Dimmbarkeit: Nein, - Entspricht … Watt (altes herkömmliches LM): 65W, - Gewicht: 0,363 kg, - Höhe: 40, - Länge: 400, - Leuchtmittel inklusive: Ja, - Leuchtmitteltyp: LED, - Lichtfarbe: white, - Lichtstrom (Lumenangabe) - Helligkeit: 900LM, - Material: Alu, Kunststoff, - Spannung: 220-240V,50/60Hz

Länge 40cm



Weitere Informationen:
Gewicht:
0,363 kg
Material:
Alu, Kunststoff
Länge:
400
Höhe:
40
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,67*
€ 51,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,38*
€ 50,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,29*
€ 46,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,16*
€ 45,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,66*
€ 43,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,95*
€ 36,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.