| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 400-2258596 Herst.-Nr.: G97129/05 EAN/GTIN: 4004353373527 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | LED Deckenleuchte Farica Starry Optisch hält sich die Wand- und Deckenleuchte Farica Starry fraglos im Hintergrund aber gerade durch die unaufdringliche Optik wird sie besonders in Küchen, Fluren oder Arbeitszimmern eingesetzt und bietet dort eine gute Ausleuchtung. Aber natürlich kann sie nicht nur dort, sondern auch in Wohn- und Schlafräume eingesetzt werden. Für maximale Flexibilität im Einsatz dieser Leuchte ist die Montage an Wänden und Decken möglich. Die langlebige LED-Technik macht diese Leuchten zugleich energiesparend. Die Lichtfarbe der Wand- und Deckenleuchte liegt im warmweißen Bereich und trägt zu einer wohnlichen Atmosphäre bei. Die Wand- und Deckenleuchte Farica Starry überzeugt durch die faszinierende Sternenhimmel-Optik. Die kleinen lichtdurchlässigen Punkte in der Abdeckung wirken wie leuchtende Sterne. Das erforderliche Montagematerial ist im Lieferumfang enthalten. - Breite: 260, - Farbe: weiß/warmweiß, - Gewicht: 0,26 kg, - Höhe: 55, - Länge: 260, - Lampentyp: LED, - Leistung: 12W, - Lichtfarbe: 3000K, - Produktart: Deckenleuchte, - Schutzart: IP20, - Schutzklasse: I, - Spannung: 220-240V Leuchte, Montagematerial, Gebrauchsanweisung Größe Ø26cm Ausführung ohne Bewegungssensor Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe: | weiß/warmweiß | Gewicht: | 0,26 kg | Länge: | 260 | Breite: | 260 | Höhe: | 55 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: anbaudeckenleuchte 3000k, deckenanbauleuchte, Innenleuchte, Innenbeleuchtung, Deckenleuchte, Deckenlampe, Schlafzimmer, Wohnzimmer, Flur, Küche, Abstellraum, Heizungsraum, zeitlos, vielseitig, zurückhaltend, funktionell |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |