| |
|
| Artikel-Nr.: 400-2258597 Herst.-Nr.: G97131/05 EAN/GTIN: 4004353373541 |
| |
|
| | |
| LED Deckenleuchte Farica Starry Optisch hält sich die Wand- und Deckenleuchte Farica Starry zweifellos im Hintergrund aber gerade durch die unaufdringliche Optik wird sie besonders in Küchen, Fluren oder Arbeitszimmern eingesetzt und bietet dort eine gute Ausleuchtung. Aber natürlich kann sie nicht nur dort, sondern auch in Wohn- und Schlafräume eingesetzt werden. Flexibel im Einsatz ist die Anbringung an der Wand oder Decke möglich. Diese Leuchte ist mit energiesparender und langlebiger LED-Technik ausgestattet. Das warmweiße Licht wird als gemütlich und behaglich empfunden. Es sorgt für eine angenehme Atmosphäre. Die Wand- und Deckenleuchte Farica Starry imponiert durch die faszinierende Sternenhimmel-Optik. Die kleinen lichtdurchlässigen Punkte in der Abdeckung wirken wie ein funkelnder Sternenhimmel. Sämtliches erforderliches Montagematerial ist im Lieferumfang schon inbegriffen. - Breite: 350, - Farbe: weiß/warmweiß, - Gewicht: 0,784 kg, - Höhe: 55, - Länge: 350, - Lampentyp: LED, - Leistung: 24W, - Lichtfarbe: 3000K, - Produktart: Deckenleuchte, - Schutzart: IP20, - Schutzklasse: I, - Spannung: 220-240V Leuchte, Montagematerial, Gebrauchsanweisung Größe Ø35cm Ausführung ohne Bewegungssensor Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß/warmweiß | Gewicht: | 0,784 kg | Länge: | 350 | Breite: | 350 | Höhe: | 55 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: anbaudeckenleuchte 3000k, deckenanbauleuchte, Innenleuchte, Innenbeleuchtung, Deckenleuchte, Deckenlampe, Schlafzimmer, Wohnzimmer, Flur, Küche, Abstellraum, Heizungsraum, zeitlos, vielseitig, zurückhaltend, funktionell |
| | |
| |