Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Spotbalken Orvieto 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Spotbalken Orvieto 2
LED Spotbalken Orvieto 2
Artikel-Nr.:
     400-2258857
Hersteller:
     EGLO Leuchten
Herst.-Nr.:
     32056
EAN/GTIN:
     9002759320560
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Spot
Spotleuchte
Spotlights
led spot 3000k

LED Spotbalken Orvieto 2


Die LED Deckenleuchte ORVIETO 2 ist aus einem verchromten Metall-Körper mit zwei beweglichen Spots gefertigt, die jeweils mit einem teilsatinierten, zylindrischen Glas-Schirm kombiniert wurden. Die schwenkbaren Leuchtenköpfe bieten Ihnen die Möglichkeit einzelne Lichtakzente im Raum zu setzen – egal ob in der Küche, im Wohnzimmer, Schlafzimmer, Flur oder Esszimmer. Die G9-Leuchtmittel sind im Lieferumfang enthalten und spenden angenehmes warmweißes Licht.
- Breite: 65, - Dimmbarkeit: Nein, - Entspricht … Watt (altes herkömmliches LM): 30W, - Gewicht: 0,69 kg, - Länge: 285, - Leuchtmittel inklusive: Ja, - Leuchtmitteltyp: LED, - Lichtfarbe: warm white, - Lichtstrom (Lumenangabe) - Helligkeit: 320LM, - Material: Stahl, - Spannung: 220-240V,50/60Hz

Ausführung 2-flammig



Weitere Informationen:
Gewicht:
0,69 kg
Material:
Stahl
Länge:
285
Breite:
65
Weitere Suchbegriffe: led spot, leuchtmittel led spot
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,50*
€ 55,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,74*
€ 54,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,40*
€ 50,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,18*
€ 49,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,57*
€ 47,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,42*
€ 39,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.