Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Tischleuchte TRUNCA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Tischleuchte TRUNCA
LED Tischleuchte TRUNCA
Artikel-Nr.:
     400-2258863
Hersteller:
     EGLO Leuchten
Herst.-Nr.:
     98093
EAN/GTIN:
     9002759980931
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Schreibtischlampe

LED Tischleuchte TRUNCA


Die LED Schreibtischleuchte TRUNCA ist aus weißem Kunststoff gefertigt und verfügt über einen flexibel einstellbaren Leuchtenkopf. Diese Tischleuchte besitzt eine QI-Ladefunktion. Damit können QI-kompatible Smartphones über induktive Energieübertragung kabellos geladen werden. Die integrierten LEDs spenden angenehmes Licht ganz nach Ihren Wünschen. Sie haben die Wahl zwischen warmweißem, neutralweißem und kaltweißem Licht. Sie kann ein- bzw. ausgeschalten und gedimmt werden, indem man sie an den dafür vorgesehenen 'Touch-Me' Bereichen berührt. Die zeitlose Schreibtischlampe fügt sich nahtlos in moderne Einrichtungen ein und bietet eine gute Beleuchtung an Ihrem Arbeitsplatz – ob im Büro oder im Home Office am Schreibtisch.
- Dimmbarkeit: Ja, - Entspricht … Watt (altes herkömmliches LM): 37W, - Gewicht: 1,712 kg, - Höhe: 485, - Leuchtmittel inklusive: Ja, - Leuchtmitteltyp: LED, - Lichtfarbe: tuneable white, - Lichtstrom (Lumenangabe) - Helligkeit: 440LM, - Material: Kunststoff, - Spannung: 12V





Weitere Informationen:
Gewicht:
1,712 kg
Material:
Kunststoff
Höhe:
485
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 73,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,21*
€ 113,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,22*
€ 112,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,57*
€ 105,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,69*
€ 100,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,00*
€ 86,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.