Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maschinen Untergestell


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maschinen Untergestell
Maschinen Untergestell
Maschinen Untergestell
Artikel-Nr.:
     400-2258995
Hersteller:
     Einhell
Herst.-Nr.:
     4310615
EAN/GTIN:
     4006825637496
Suchbegriffe:
Untergestell Werkbank
Werkbankuntergestell
untergestell werkbank

Maschinen Untergestell


Das Untergestell von Einhell ist eine hochwertige Aluminiumkonstruktion für stationäre Geräte wie (Zug-) Kapp-/Gehrungssägen. Durch die Verlängerungen der Aufnahmeschienen bis 455mm, können mit diesem Untergestell sogar größere Kappsägen montiert werden als üblich. Ein höhenverstellbarer Fuß lässt sich auf unebenem Grund anpassen. Die ergonomischen Schnellverschlüsse sorgen per Hebeldruck für eine schnelle und bequeme Beinfixierung. Der Schnellspannmechanismus für die ausziehbaren Werkstückauflagen mitmaterialschonenden Leichtlaufrollen sorgt für eine schnell vergrößerte Auflagefläche. An den Vorderbeinen befinden sich praktische Werkstückablagen und in den praktischen Boxen im Rahmen sind ebenso kleinere Ablage Möglichkeiten vorhanden.
- Breite: 25, - Gewicht: 15,025 kg, - Höhe: 21, - Länge: 120





Weitere Informationen:
Gewicht:
15,025 kg
Länge:
120
Breite:
25
Höhe:
21
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 88,45*
€ 112,75*
Lager 400
22
Frei Haus
ab € 104,28*
€ 132,64*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 113,44*
€ 145,17*
€ 6,90*
ab € 115,68*
€ 147,20*
6 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 173,94*
€ 214,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,64*
€ 157,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,88*
€ 155,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,59*
€ 148,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,37*
€ 142,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,28*
€ 124,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.