Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nylonhalfter Hippo, Cob


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nylonhalfter Hippo, Cob
Nylonhalfter Hippo, Cob
Artikel-Nr.:
     400-2262973
Hersteller:
     Kerbl
Herst.-Nr.:
     3222132
EAN/GTIN:
     4018653120132

Nylonhalfter Hippo, Cob


preisgünstige Qualität, Genickriemen stufenlos verstellbar, leichtes Öffnen des Kehlriemens durch Karabiner, rostfreie Beschläge
- Breite: 21, - Gewicht: 0,302 kg, - Höhe: 5, - Länge: 30, - Material: 100% Polyester

Farbe Marine



Weitere Informationen:
Gewicht:
0,302 kg
Material:
100% Polyester
Länge:
30
Breite:
21
Höhe:
5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,80*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,18*
€ 8,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,84*
€ 8,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,48*
€ 7,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,20*
€ 7,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,96*
€ 7,09
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.