Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adapter mit Flex. Ausgiesser zu Ibc-Tank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Adapter mit Flex. Ausgiesser zu Ibc-Tank
Adapter mit Flex. Ausgiesser zu Ibc-Tank
Artikel-Nr.:
     400-2263462
Hersteller:
     Elmar Jung
Herst.-Nr.:
     011735
EAN/GTIN:
     4047883024620
Suchbegriffe:
IBC-Behälter
IBC-Container
KTC-Container
ibc-behälter

Adapter mit Flex. Ausgiesser zu Ibc-Tank


Ideal zur Befüllung von Gießkannen, Kanistern, Eimern usw.
- Farbe: Rot, Weiß, Schwarz, - Material: Kunststoff
1 Adapter mit flexiblem Ausgießer




Weitere Informationen:
Farbe:
Rot, Weiß, Schwarz
Gewicht:
0,176 kg
Material:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Wassertechnik, Verbindungsstück, Bewässerung, Garten
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
5
€ 6,99*
ab € 8,40*
€ 11,30*
3 Tage
unbekannt
5
€ 7,90*
ab € 8,48*
€ 11,40*
16 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,30*
ab € 8,35*
€ 11,45*
Lager 400
108
1
€ 4,95*
ab € 15,20*
€ 20,70*
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,70*
€ 24,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,57*
€ 24,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,84*
€ 23,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,07*
€ 22,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,58*
€ 22,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,20*
€ 18,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.