Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugelhahn 75 mm zu Ibc-Tank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kugelhahn 75 mm zu Ibc-Tank
Kugelhahn 75 mm zu Ibc-Tank
Artikel-Nr.:
     400-2263467
Hersteller:
     Elmar Jung
Herst.-Nr.:
     011729
EAN/GTIN:
     4047883024569
Suchbegriffe:
IBC-Behälter
IBC-Container
KTC-Container
Auslaufhahn IBC

Kugelhahn 75 mm zu Ibc-Tank


Kugelhanhn zum befestigen zum Anschluss an IBC Tanks.
- Farbe: Rot, Weiß, Schwarz, - Material: Kunststoff
1 Kugehahn 75 mm




Weitere Informationen:
Farbe:
Rot, Weiß, Schwarz
Gewicht:
0,22 kg
Material:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: IBC-Auslaufhahn, IBC-Hahn, Heizungskugelhahn, Kugelhahn, Kugelventil, Wasserkugelhahn, ibc-behälter, Bewässerung, Wassertechnik, IBC Tank, Anschluss
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
3
€ 6,99*
ab € 27,54*
€ 36,91*
3 Tage
unbekannt
3
€ 4,95*
ab € 27,71*
€ 36,92*
Lager 400
105
1
€ 4,95*
ab € 27,46*
€ 37,07*
16 Tage
nicht lagernd
3
€ 4,30*
ab € 27,44*
€ 37,49*
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,07*
€ 44,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,89*
€ 43,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,70*
€ 41,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,50*
€ 39,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,28*
€ 38,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,46*
€ 32,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.