| |
|
| Artikel-Nr.: 400-2264619 Herst.-Nr.: FUEN5 EAN/GTIN: 4035300994021 |
| |
|
| | |
| FUERTE Spültisch-Einhebelmischer Spültisch-Einhebelmischer FUERTE Hergestellt aus Messing gemäß aktueller DIN,flexible Anschlussschläuche, Länge 500mm, geprüft nach aktueller Trinkwassernorm KTWA , leicht auswechselbare, KTW geprüfte, Kartusche mit langlebigen Keramikdichtscheiben, Auslauf um 360° drehbar, Geräuschlassengeprüfter Luftsprudler M20x1 - Made in Germany, Mit Schaftbefestigung zur leichten, werkzeuglosen Montage, Inkl. allem Montagezubehör, Verchromt Farbe chrom Ausführung niedrig Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1,463 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 28,59* | € 38,88* | | | | Lager 400 | | | | | | € 4,95* | ab € 55,04* | € 72,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|