| |
|
| Artikel-Nr.: 400-2264625 Herst.-Nr.: LIVE535 EAN/GTIN: 4035300994076 |
| |
|
| | |
| LIVENNE Spültisch-Einhebelmischer mit Brause Spültisch- Niederdruck-Einhebelmischer LIVENNE Hergestellt aus Messing gemäß aktueller DIN, flexible Anschlussschläuche, Länge 500mm, geprüft nach aktueller Trinkwassernorm KTW-A, leicht auswechselbare, KTW geprüfte, Kartusche mit langlebigen Keramikdichtscheiben, Nur für Elektro-Niederdruckspeicher, Mit hohem schwenkbarem Auslauf, Schwenkbereich: 360°, Herausziehbarer Auslauf inkl. Brauseschlauch, Länge 1200mm, Stahlregler M22x1 - Made in Germany, Mit Schaftbefestigung zur leichten, werkzeuglosen Montage, Inkl. allem Montagezubehör, Edelstahl-Optik Farbe edelstahl Ausführung Niederdruck Weitere Informationen: | | Gewicht: | 2,12 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 47,06* | € 62,49* | | | | Lager 400 | | | | | | € 4,95* | ab € 78,38* | € 100,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|