| |
|
| Artikel-Nr.: 400-2264627 Herst.-Nr.: NEV5 EAN/GTIN: 4035300994090 |
| |
|
| | |
| NEVES Spültisch-Einhebelmischer chrom Spültisch-Einhebelmischer NEVES Hergestellt aus Messing gemäß aktueller DIN, flexible Anschlussschläuche, Länge 500 mm, geprüft nach aktueller Trinkwassernorm KTW-A , leicht auswechselbare, KTW geprüfte, Kartusche mit langlebigen Keramikdichtscheiben, Mit hohem schwenkbarem Auslauf, Schwenkbereich: 360°, Geräuschlassengeprüfter Luftsprudler M24x1 - Made in Germany , inkl. allem Montagezubehör, Verchromt Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1,25 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 21,64* | € 29,48* | | | | Lager 400 | | | | | | € 4,95* | ab € 36,92* | € 49,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|