Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anstoßkappe modern style


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anstoßkappe modern style
Anstoßkappe modern style
Artikel-Nr.:
     400-2264687
Hersteller:
     Voss
Herst.-Nr.:
     2250072002
EAN/GTIN:
     4260042673051
Suchbegriffe:
Anstoßkappe
Anstoßmütze
Bump Cap
Stoßschutzkappe

Anstoßkappe modern style


Anstoßkappe »modern style«

Eigenschaften:
•Moderner Basecap-Look
•Der Kopfform angepasste, flexible Schale
•Besonders hoher Tragekomfort
Ausführung:
•Schirmlänge ca. 50 mm
•Großzügige Lüftungsöffnungen mit Netz
Anwendungsbereiche: Für den Einsatz im Industriebereich, bspw. an teilautomatisierten Montagebändern, im Kundendienstbereich, in Reparaturwerkstätten, in denen ein Industrieschutzhelm entsprechend EN 397 nicht vorgeschrieben ist
Zulassung/Norm: EN 812
Material: Mikrofaser
Kopfweite: 52–63 cm
Gewicht: 130 g
- Farbe: schwarz

Farbe schwarz



Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Gewicht:
0,15 kg
Weitere Suchbegriffe: PE-Kappe, anstoßkappe schwarz, pe kappe, voss helme anstoßkappen, Mütze, Kappe, VOSS, Anstosskappe, VOSS-HELME, GmbH, Co., Mützen, Kappen, Schutzkappe, Kopfschutz, Schirmkappe, 00000000
Angebote (32)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
171
1
€ 6,90*
ab € 12,13*
€ 12,19*
2 Tage
470
5
Frei Haus
ab € 11,39*
€ 14,86*
3 Tage
171
1
€ 6,90*
ab € 11,24*
€ 14,89*
2 Tage
470
1
€ 5,45*
ab € 11,39*
€ 14,93*
Lager 400
171
1
€ 4,95*
ab € 16,75*
€ 21,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,53*
€ 25,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,66*
€ 24,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,17*
€ 24,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,94*
€ 23,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,64*
€ 23,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,75*
€ 19,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Voss-Helme
12205013
ab € 11,19*
Ähnlich
Voss-Helme
12129017
ab € 16,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.