Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anstoßkappe short


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anstoßkappe short
Anstoßkappe short
Artikel-Nr.:
     400-2264688
Hersteller:
     Voss
Herst.-Nr.:
     2250071001
EAN/GTIN:
     4260042671866
Suchbegriffe:
Anstoßkappe
Anstoßmütze
Bump Cap
Stoßschutzkappe

Anstoßkappe short


Anstoßkappe »short«

Eigenschaften:
•Klassisches Basecap-Design
•Der Kopfform angepasste Schale
Ausführung:
•Schirmlänge ca. 40 mm
•Vergitterte Lüftungsöffnungen
Anwendungsbereiche: Für den Einsatz im Industriebereich, bspw. an teilautomatisierten Montagebändern, im Kundendienstbereich, in Reparaturwerkstätten, in denen ein Industrieschutzhelm entsprechend EN 397 nicht vorgeschrieben ist
Zulassung/Norm: EN 812
Material: Baumwoll-Mischgewebe
Kopfweite: 56–61 cm
Gewicht: 160 g
- Farbe: schwarz

Farbe schwarz



Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Gewicht:
0,195 kg
Weitere Suchbegriffe: anstoßkappe, Mütze, Kappe, VOSS, Anstosskappe, VOSS-HELME, GmbH, Co., Mützen, Kappen, Schutzkappe, Kopfschutz, Schirmkappe, 00000000
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
93
1
€ 6,90*
ab € 10,39*
€ 10,45*
2 Tage
93
10
Frei Haus
ab € 9,17*
€ 11,86*
2 Tage
93
1
€ 6,90*
ab € 9,40*
€ 13,38*
7 Tage
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 9,59*
€ 13,55*
Lager 400
93
1
€ 4,95*
ab € 14,16*
€ 19,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,43*
€ 23,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,17*
€ 22,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,07*
€ 21,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,23*
€ 20,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,97*
€ 20,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,16*
€ 16,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.