Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anstoßkappe neo


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anstoßkappe neo
Anstoßkappe neo
Artikel-Nr.:
     400-2264690
Hersteller:
     Voss
Herst.-Nr.:
     2250752000
EAN/GTIN:
     4260042674164
Suchbegriffe:
Anstoßkappe
Anstoßmütze
Bump Cap
Stoßschutzkappe

Anstoßkappe neo


Anstoßkappe »neo«

Eigenschaften:
•Intelligentes Lüftungssystem
Ausführung:
•Energieabsorbierende Hartschale mit flexiblen Flügeln und neuartigem Schaumstoff
•Schirmlänge ca. 4 cm
Zulassung/Norm: EN 812
Material: Textilkappe aus maschinenwaschbarem Nylon
Kopfweite: 53–61 cm
Gewicht: ca. 195 g
- Farbe: kornblau

Farbe kornblumenblau



Weitere Informationen:
Farbe:
kornblau
Gewicht:
0,195 kg
Weitere Suchbegriffe: anstosskappen blau, anstoßkappe, voss helme anstoßkappen, Kappe, VOSS, VOSS-HELME, GmbH, Co., Schutzkappe, Kopfschutz, Schirmkappe, 00000000
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 13,92*
€ 20,58*
7 Tage
66
€ 4,95*
ab € 14,86*
€ 20,76*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 15,31*
€ 21,34*
3 Tage
66
€ 6,90*
ab € 15,49*
€ 21,61*
Lager 400
66
€ 4,95*
ab € 20,32*
€ 27,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,33*
€ 32,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,86*
€ 31,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,74*
€ 30,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,79*
€ 29,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,40*
€ 29,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,32*
€ 24,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.