| |
|
| Artikel-Nr.: 400-2264714 Herst.-Nr.: 2230586052 EAN/GTIN: 4055301607737 |
| |
|
| | |
| Arbeitshose 1998 570 Arbeitshose »1998 570« Ausführung: •Schlanke Silhouette •Erhöhter rückwärtiger Bund für optimalen Sitz •Dehnbund im Rücken •D-Ring zum Befestigen von Accessoires •Zwei Seitentaschen mit Stretch-Einsatz für einen leichteren Eingriff •Zwei Gesäßtaschen •Ein geräumige Schenkeltasche mit integrierter Tasche mit Reißverschluss und aufgesetzter Smartphonetasche •Freihängende doppelte Zollstocktasche •Ergonomischer Schnitt •Reflexelemente am Bein •Kniepolstertaschen aus CORDURA® (ohne Kniepolster) •Industriewäsche-geeignet nach ISO 15797, Öko-Tex Standard 100 Material: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, ca. 250 g/m² - Farbe: anthrazit/schwarz, - Größe: 52N, - Material: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, 250 g/m² Größe Gr. 52 Farbe anthrazit-schwarz Weitere Informationen: | | Farbe: | anthrazit/schwarz | Gewicht: | 0,707 kg | Material: | 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, 250 g/m² |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 48,61* | € 61,45* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 49,27* | € 62,28* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 48,27* | € 67,11* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 56,58* | € 71,48* | | | | Lager 400 | | | | | | € 4,95* | ab € 82,60* | € 100,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|