Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Funktionsjacke 1992 570


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Funktionsjacke 1992 570
Funktionsjacke 1992 570
Artikel-Nr.:
     400-2264744
Hersteller:
     BP Bierbaum-Proenen
Herst.-Nr.:
     2230583062
EAN/GTIN:
     4055301592842
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Herren-Jacke

Funktionsjacke 1992 570


Funktionsjacke »1992 570«

Eigenschaften:
•Industriewäsche-geeignet nach ISO 15797
Ausführung:
•Gefütterter Stehkragen
•Frontreißverschluss mit Fleece-Kinnschutz
•Zwei geräumige Seitentaschen mit Reißverschluss
•Gewebeverstärkte Partien an Rumpf und Ärmeln
•Schmale Passform
•Ergonomisch geformte Ärmel
•Armliftsystem für mehr Bewegungsfreiheit
•Ärmelabschluss mit Windschutz
•Reflexelemente
Material: 100 % Polyester, ca. 270 g/m²
- Farbe: oliv-schwarz, - Größe: 60/62, - Material: 100 % Polyester, ca. 270 g/m²

Größe Gr. 60-62
Farbe oliv-schwarz


Weitere Informationen:
Farbe:
oliv-schwarz
Gewicht:
0,622 kg
Material:
100 % Polyester, ca. 270 g/m²
Weitere Suchbegriffe: Herrenjacke, arbeitsjacken, Jacke, Funktionsjacke, 00000000
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
50
€ 6,90*
ab € 39,80*
€ 51,70*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 40,43*
€ 52,40*
7 Tage
50
Frei Haus
ab € 39,56*
€ 57,77*
17 Tage
nicht lagernd
€ 6,80*
ab € 46,57*
€ 59,57*
Lager 400
1
€ 4,95*
ab € 67,44*
€ 84,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,32*
€ 100,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,03*
€ 97,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,04*
€ 94,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,43*
€ 92,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 70,67*
€ 84,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 67,44*
€ 80,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.